Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle C6 ohne Fenster, Nassklebung, 72g/m², weiß, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430861
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002360
EAN/GTIN:
     4003928212681
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: C6. Größe: 162 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Nassklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 72 g/m². Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
C6
Farbe:
weiß
Klebeart:
nassklebend
Grammatur:
75 g/qm
Packungsinhalt:
100 Stück
Ausführung:
mit Innendruck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,38*
Lager 690
43
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,89*
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 4,00*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 4,18*
€ 4,30*
ab € 7,82*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,95*
Ähnlich
Soldan
30002353
ab € 0,46*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,34*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002359
ab € 0,65*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002369
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.