Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband für Kurven, 25mx25mm, beige TESA 56533-00001-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreppband für Kurven, 25mx25mm, beige TESA 56533-00001-00
Kreppband für Kurven, 25mx25mm, beige TESA 56533-00001-00
Kreppband für Kurven, 25mx25mm, beige TESA 56533-00001-00
Kreppband für Kurven, 25mx25mm, beige TESA 56533-00001-00
Kreppband für Kurven, 25mx25mm, beige TESA 56533-00001-00
Kreppband für Kurven, 25mx25mm, beige TESA 56533-00001-00
Artikel-Nr.:
     639-472419013
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56533-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448294937
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Papier-Klebeband tesa® Maler-Krepp für Rundungen. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: Abdecken von Rundungen. Rückstandsfrei entfernbar im Innenbereich bis zu 7 Tagen. Bandgröße (L x B): 25 m x 25 mm. Farbe: beige.
Weitere Informationen:
Breite:
25
Länge:
25
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 25 mm, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 25 mm breit, kreppklebeband, grafikband, grafikkrepp, fixierband, fixierbänder, fixierkrepp, malerband, malerkrepp, malerkreppband, abdeckband, abdeckkrepp
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,49*
€ 3,30*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,52*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,43*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,41*
€ 3,53*
Lager 639
20
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,18*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
4042448294975
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.