Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA®, A4, 250g/m², kfm.Heftung, rot LEITZ 1984-00-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter ALPHA®, A4, 250g/m², kfm.Heftung, rot LEITZ 1984-00-25
Hängehefter ALPHA®, A4, 250g/m², kfm.Heftung, rot LEITZ 1984-00-25
Hängehefter ALPHA®, A4, 250g/m², kfm.Heftung, rot LEITZ 1984-00-25
Hängehefter ALPHA®, A4, 250g/m², kfm.Heftung, rot LEITZ 1984-00-25
Hängehefter ALPHA®, A4, 250g/m², kfm.Heftung, rot LEITZ 1984-00-25
Hängehefter ALPHA®, A4, 250g/m², kfm.Heftung, rot LEITZ 1984-00-25
Hängehefter ALPHA®, A4, 250g/m², kfm.Heftung, rot LEITZ 1984-00-25
Hängehefter ALPHA®, A4, 250g/m², kfm.Heftung, rot LEITZ 1984-00-25
Hängehefter ALPHA®, A4, 250g/m², kfm.Heftung, rot LEITZ 1984-00-25
Artikel-Nr.:
     639-557175025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1984-00-25
EAN/GTIN:
     4002432332021
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter ALPHA®, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
275
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: leitz hängeordner a4, hänge ordner, hängeordner leitz, Hängeregistraturen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
25
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,23*
25
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 1,28*
1
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,49*
9 Tage
94
1
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,62*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,85*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.