Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie Capture 125 Mikrons, 95 x 65 mm, 100 Stück FELLOWES 5306702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminierfolie Capture 125 Mikrons, 95 x 65 mm, 100 Stück FELLOWES 5306702
Laminierfolie Capture 125 Mikrons, 95 x 65 mm, 100 Stück FELLOWES 5306702
Laminierfolie Capture 125 Mikrons, 95 x 65 mm, 100 Stück FELLOWES 5306702
Laminierfolie Capture 125 Mikrons, 95 x 65 mm, 100 Stück FELLOWES 5306702
Laminierfolie Capture 125 Mikrons, 95 x 65 mm, 100 Stück FELLOWES 5306702
Artikel-Nr.:
     639-627148
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5306702
EAN/GTIN:
     0077511530678
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolie Capture 125 Mikrons. Oberfläche: glänzend. Material: Polyester. Folienstärke: 125 Micron. Ideal für Ausweiskarten, Visitenkarten und andere Dokumente im ID-Kartenformat, glänzende Oberfläche verstärkt Farbbrillianz. Größe (B x H): 65 x 95 mm. Packungsinhalt: 100 St./Packung.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Breite:
95
Dicke der Folie:
125
Höhe:
65
Verwendung für Papierformat:
Badge
Werkstoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, fellowes laminierfolie 125 mikron, folientasche, folientasche 125 micron, Fotolaminiergeräte, -hüllen, Hüllen für Laminiergeräte, Laminiergeräte, -zubehör, Photolaminiergeräte, -zubehör, Schweißfolien, Zubehör für Laminiergeräte, Folientaschen für Laminiergeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,21*
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 3,27*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 3,40*
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,43*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5306302
ab € 1,50*
Sonstiges
Fellowes
5306901
ab € 2,41*
Sonstiges
Fellowes
5307101
ab € 2,83*
Sonstiges
Fellowes
5397401
ab € 1,65*
Sonstiges
Fellowes
53966
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.