Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, 86 x 54mm, 50 Stück FELLOWES 5396602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, 86 x 54mm, 50 Stück FELLOWES 5396602
Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, 86 x 54mm, 50 Stück FELLOWES 5396602
Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, 86 x 54mm, 50 Stück FELLOWES 5396602
Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, 86 x 54mm, 50 Stück FELLOWES 5396602
Laminierfolie Capture 125 Mikron, glänzend, 86 x 54mm, 50 Stück FELLOWES 5396602
Artikel-Nr.:
     639-627154
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5396602
EAN/GTIN:
     0077511539664
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolie Capture 125 Mikron. Oberfläche: glänzend. Material: Polyester. Folienstärke: 125 Micron. Glänzende Oberfläche verstärkt Farbbrillianz. Größe (B x H): 54 x 86 mm. Packungsinhalt: 50 St./Packung.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Breite:
86
Dicke der Folie:
125
Höhe:
54
Verwendung für Papierformat:
Kreditkarte
Werkstoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolientaschen fellowes, folientasche, glänzende laminierfolientaschen, Fotolaminiergeräte, -hüllen, Hüllen für Laminiergeräte, Laminiergeräte, -zubehör, Photolaminiergeräte, -zubehör, Schweißfolien, Zubehör für Laminiergeräte, Folientaschen für Laminiergeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,82*
€ 6,78*
ab € 1,10*
€ 1,88*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,11*
€ 1,89*
1 Tag
18
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,84*
Lager 639
18
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5306302
ab € 1,55*
Sonstiges
Fellowes
5306901
ab € 2,42*
Sonstiges
Fellowes
5307101
ab € 2,85*
Sonstiges
Fellowes
5397401
ab € 1,76*
Sonstiges
Fellowes
53067
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.