Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie Capture 86x54mm, 125 Mikron, glänzend 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-627154
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5396602
EAN/GTIN:
     0077511539664
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolie Capture 125 Mikron. Oberfläche: glänzend. Material: Polyester. Folienstärke: 125 Micron. Glänzende Oberfläche verstärkt Farbbrillianz. Größe (B x H): 54 x 86 mm. Packungsinhalt: 50 St./Packung.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
2 x 125 mym
Format:
86 x 54 mm
Ausführung:
glänzend glasklar
Verwendung:
Folientasche für alle Laminatoren
Material:
Polyester
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,10*
€ 1,84*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,11*
€ 1,88*
Lager 690
23
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 2,83*
1 Tag
23
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5306302
ab € 1,56*
Sonstiges
Fellowes
5306901
ab € 2,41*
Sonstiges
Fellowes
5307101
ab € 2,83*
Sonstiges
Fellowes
5397401
ab € 1,75*
Sonstiges
Fellowes
53067
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.