Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-653234111 Herst.-Nr.: 4085-064 EAN/GTIN: 4057305036513 |
| | |
|
| | |
| Kreidemarker 4085. Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis. Feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen. Rundspitze. Weißer Kunststoffschaft mit Kunststoffkappe in Schreibfarbe. Strichstärke: 1 - 2 mm. Schreibfarbe: neongrün. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | neongrün | Strichstärke: | 1,0 - 2,0 mm | nachfüllbar: | false |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lackmarker edding, holzmarker, Marker, Edding, 1-2mm, 4085, Rundspitze, für nicht-permanente Gestaltung, Glasmarker, feucht abwischbar |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 1,98* | € 3,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,99* | € 3,58* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,01* | € 3,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,08* | € 3,77* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,04* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|