Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, gelb PAGNA 44100-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, gelb PAGNA 44100-05
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, gelb PAGNA 44100-05
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, gelb PAGNA 44100-05
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, gelb PAGNA 44100-05
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, gelb PAGNA 44100-05
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, gelb PAGNA 44100-05
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, gelb PAGNA 44100-05
Artikel-Nr.:
     639-709046008
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44100-05
EAN/GTIN:
     4013951012110
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch. für Dokumente im Format A4. Ringdurchmesser 16 mm. gelb. aus strapazierfähigem Pressspan. mit praktischer 2-Ring-Mechanik. zusätzlichem Verschluss mit Gummizug insbesondere für sicheren Transport von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
265
Durchmesser des Ringes:
16
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
gelb
Höhe:
320
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,59*
10 Tage
77
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 2,63*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,66*
€ 3,03*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44100-02
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
44100-03
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
44100-01
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
44100-04
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.