Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe A4/2R/16mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-709046008
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44100-05
EAN/GTIN:
     4013951012110
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch. für Dokumente im Format A4. Ringdurchmesser 16 mm. gelb. aus strapazierfähigem Pressspan. mit praktischer 2-Ring-Mechanik. zusätzlichem Verschluss mit Gummizug insbesondere für sicheren Transport von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
gelb
Mechaniktyp:
O-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
16
Material:
Pressspan 100% Zellstoff
Rückenbreite:
25 mm
Art des Verschluss:
Gummizug
Fassungsvermögen:
140 Blatt (80 g/qm)
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
70
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,52*
11 Tage
70
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,54*
2 Tage
70
€ 4,99*
ab € 1,66*
€ 3,03*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44100-02
ab € 1,34*
Ähnlich
Pagna
44100-03
ab € 1,34*
Ähnlich
Pagna
44100-01
ab € 1,34*
Ähnlich
Pagna
44100-04
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.