Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, grün PAGNA 44100-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, grün PAGNA 44100-03
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, grün PAGNA 44100-03
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, grün PAGNA 44100-03
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, grün PAGNA 44100-03
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, grün PAGNA 44100-03
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, grün PAGNA 44100-03
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, grün PAGNA 44100-03
Ringmappe, A4, 2-Ring, 16mm, grün PAGNA 44100-03
Artikel-Nr.:
     639-709046011
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44100-03
EAN/GTIN:
     4013951011946
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch. für Dokumente im Format A4. Ringdurchmesser 16 mm. grün. aus strapazierfähigem Pressspan. mit praktischer 2-Ring-Mechanik. zusätzlichem Verschluss mit Gummizug insbesondere für sicheren Transport von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
265
Durchmesser des Ringes:
16
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
grün
Höhe:
320
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
€ 5,49*
ab € 1,34*
€ 2,51*
11 Tage
69
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,53*
Lager 639
69
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 3,02*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44100-02
ab € 1,34*
Ähnlich
Pagna
44100-05
ab € 1,34*
Ähnlich
Pagna
44100-01
ab € 1,34*
Ähnlich
Pagna
44100-04
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.