| |
|
| Artikel-Nr.: 690-709046011 Herst.-Nr.: 44100-03 EAN/GTIN: 4013951011946 |
| |
|
| | |
| Ringbuch. für Dokumente im Format A4. Ringdurchmesser 16 mm. grün. aus strapazierfähigem Pressspan. mit praktischer 2-Ring-Mechanik. zusätzlichem Verschluss mit Gummizug insbesondere für sicheren Transport von Unterlagen. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | grün | Mechaniktyp: | O-Ring-Reißmechanik | Anzahl Ringe: | 2 | Ring-Ø (in mm): | 16 | Material: | Pressspan 100% Zellstoff | Rückenbreite: | 25 mm | Art des Verschluss: | Gummizug | Fassungsvermögen: | 140 Blatt (80 g/qm) | Blattniederhalter vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,39* | € 2,59* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,38* | € 2,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,65* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|