Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartfolie X-tra!Line, Rolle, blanko, PP-Folie, Rolle, 60 x 80 cm, 25 Blatt, weiß FRANKEN SF2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flipchartfolie X-tra!Line, Rolle, blanko, PP-Folie, Rolle, 60 x 80 cm, 25 Blatt, weiß FRANKEN SF2009
Flipchartfolie X-tra!Line, Rolle, blanko, PP-Folie, Rolle, 60 x 80 cm, 25 Blatt, weiß FRANKEN SF2009
Flipchartfolie X-tra!Line, Rolle, blanko, PP-Folie, Rolle, 60 x 80 cm, 25 Blatt, weiß FRANKEN SF2009
Flipchartfolie X-tra!Line, Rolle, blanko, PP-Folie, Rolle, 60 x 80 cm, 25 Blatt, weiß FRANKEN SF2009
Flipchartfolie X-tra!Line, Rolle, blanko, PP-Folie, Rolle, 60 x 80 cm, 25 Blatt, weiß FRANKEN SF2009
Flipchartfolie X-tra!Line, Rolle, blanko, PP-Folie, Rolle, 60 x 80 cm, 25 Blatt, weiß FRANKEN SF2009
Artikel-Nr.:
     639-750600010
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SF2009
EAN/GTIN:
     4016946216517
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
OHP-Folie
Schreibfolie
FRANKEN Schreibfolie X-tra!Line. Rolle. Kann als Whiteboard oder Flipchart genutzt werden. Die Folie hält durch elektrostatische Aufladung ganz ohne Kleber an vielen Oberflächen. Rückstandslos abziehbar. Beschriftbar. Perforiert. Trocken abwischbar. Umweltfreundlich da jedes Blatt bis zu 10 mal verwendet werden kann. Lineatur: blanko. Rolle mit 25 Blatt. Material: Polypropylen (PP). Format Blatt: 600 x 800 mm. Rollenlänge: 20 m. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
blanko
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Breite:
60
Farbe:
weiß
Länge [in m]:
0.8
Werkstoff:
Polypropylen
perforiert:
true
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, flipchart-folie leitz, ohp-folie, Chartfolie, Schreibfolien, Whiteboard, Write-on film, OHP-Folien
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 18,89*
€ 26,47*
€ 5,50*
ab € 18,17*
€ 26,47*
3 Tage
4
€ 5,49*
ab € 19,86*
€ 27,67*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 20,98*
€ 28,94*
€ 7,95*
ab € 21,86*
€ 31,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,7556* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
SF2011
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.