Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar GBC IB583032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar GBC IB583032
Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar GBC IB583032
Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar GBC IB583032
Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar GBC IB583032
Laminiertasche, A3, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar GBC IB583032
Artikel-Nr.:
     639-752357
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB583032
EAN/GTIN:
     0013465583032
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A3. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 80 Micron. Format: 303 x 426 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Breite:
303
Dicke der Folie:
80
Höhe:
426
Produktverwendung:
Heißlaminatoren
Verwendung für Papierformat:
A3
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,99*
€ 23,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,43*
€ 23,61*
3 Tage
18
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,13*
€ 23,72*
10 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,39*
€ 24,19*
Lager 639
18
pro Stück
€ 4,99*
ab € 21,66*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53023
ab € 1,33*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 13,92*
Ähnlich
Soennecken
126674100
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.