Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Self-Adhesive Laminating Pouches A3 100pcs. 80 mµ Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Self-Adhesive Laminating Pouches A3 100pcs. 80 mµ Laminierhülle
Fellowes Self-Adhesive Laminating Pouches A3 100pcs. 80 mµ Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     108EL-1222808
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53023
EAN/GTIN:
     0077511530234
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
Fellowes Self-Adhesive Laminating Pouches A3 100pcs. 80 mµ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
160 g
Paketgewicht
180 g
Merkmale
Ursprungsland
China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,71*
2 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 53,08*
€ 69,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 53,14*
€ 69,53*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,72*
€ 70,74*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 56,29*
€ 76,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5452001
ab € 0,89*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 13,92*
Ähnlich
GBC
IB583032
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.