Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028173
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028173
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028173
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028173
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028173
Artikel-Nr.:
     639-752432023
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028173
EAN/GTIN:
     0033816097018
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 25 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ des Binderückens:
CombiBind
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
25
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, binderücken gbc plastik 6 mm schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, CombBind, Draht-Binderücken, Drahtbinderücken, GBC, Plastik-Binderücken, Plastikspiralbinden, Spiralbinden, Spirale, Bindezubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
236
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 5,04*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 5,06*
2 Tage
52
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,22*
€ 5,18*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 5,29*
Lager 639
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,47*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,87*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,52*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,72*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,75*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,78*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,71*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,01*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,37*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,35*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.