Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028177


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028177
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028177
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028177
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028177
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz GBC 4028177
Artikel-Nr.:
     639-752435023
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028177
EAN/GTIN:
     0033816097049
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 95 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ des Binderückens:
CombiBind
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
95
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, binderücken gbc plastik 12 mm 21 ringe schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, CombBind, Draht-Binderücken, Drahtbinderücken, GBC, Plastik-Binderücken, Plastikspiralbinden, Spiralbinden, Spirale, Bindezubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,07*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 10,09*
2 Tage
20
pro Packung
€ 2,90*
ab € 7,01*
€ 10,35*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,93*
€ 10,57*
Lager 639
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,76*
€ 11,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,47*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,87*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,52*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,72*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,75*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,78*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,71*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,01*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,37*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,35*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,20*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.