Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschere ergonomisch, 13cm, grün/blau LÄUFER 87221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bastelschere ergonomisch, 13cm, grün/blau LÄUFER 87221
Bastelschere ergonomisch, 13cm, grün/blau LÄUFER 87221
Bastelschere ergonomisch, 13cm, grün/blau LÄUFER 87221
Bastelschere ergonomisch, 13cm, grün/blau LÄUFER 87221
Bastelschere ergonomisch, 13cm, grün/blau LÄUFER 87221
Bastelschere ergonomisch, 13cm, grün/blau LÄUFER 87221
Bastelschere ergonomisch, 13cm, grün/blau LÄUFER 87221
Artikel-Nr.:
     639-799201
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     87221
EAN/GTIN:
     4006677872212
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die hochwertige Läufer Bastelschere hat eine weiche komfortable Griffzone. Sie liegt angenehm in der Hand. Die Griffform ermöglicht verschiedene ergonomische Haltungen. Die Edelstahlklingen mit Titanbeschichtung sorgen für eine hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Die abgerundete Spitzen bieten Sicherheit. Der rostfreie Stahl und die Titanbeschichtung sorgen für eine lange Haltbarkeit der 13 cm langen Schulschere. Die cm-Rasterung auf der Klinge ist hilfreich beim Basteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/blau
Form:
ergonomisch
Gesamtlänge:
130
Länge:
130
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, kinderschere, ergonomisch, 13cm, grün/blau, LÄUFER, 87221
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,98*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 3,00*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 3,00*
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,90*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
87222
€ 2,99*
Sonstiges
Läufer
87226
€ 3,00*
Sonstiges
Läufer
87321
€ 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.