Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 5/E, 240x275mm, braun AROFOL 2FVAF000065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Classic 5/E, 240x275mm, braun AROFOL 2FVAF000065
Luftpolstertasche Classic 5/E, 240x275mm, braun AROFOL 2FVAF000065
Luftpolstertasche Classic 5/E, 240x275mm, braun AROFOL 2FVAF000065
Luftpolstertasche Classic 5/E, 240x275mm, braun AROFOL 2FVAF000065
Luftpolstertasche Classic 5/E, 240x275mm, braun AROFOL 2FVAF000065
Luftpolstertasche Classic 5/E, 240x275mm, braun AROFOL 2FVAF000065
Luftpolstertasche Classic 5/E, 240x275mm, braun AROFOL 2FVAF000065
Luftpolstertasche Classic 5/E, 240x275mm, braun AROFOL 2FVAF000065
Artikel-Nr.:
     639-845307
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000065
EAN/GTIN:
     4009445022048
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
E/15=5, Innengröße 22 x 26,5cm, Außengröße 24 x 27,5 + 5cm Lasche. Gewicht ca. 17 g pro ST. Luftpolster Versandtaschen aroFOL Classic aus 100 % FSC® Recyclingpapier außen, sowie hochwertiger Luftpolsterfolie als Innenlage. Das Papier ist unbeschichtet, die Folie mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Die Tasche besteht aus mindestens 80 % Recyclingmaterial. Optimierte Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung. Papier und Folie sortenrein trennbar. Aus Klimaneutraler Produktion. Verschluss der Lasche: selbstklebend mit Abziehstreifen, Tasche auf kurzer Seite offen.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
false
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolstertasche aus PE
Breite:
240
Farbe:
gelb/braun
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
275
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, LUPO, 11226524, TAP, LPT, E/15, E, 15, Luftpolster, Tasche, Versandtasche, Außen 24x27, 5cm, 22x26, braun, E15, Nr. 5, paper bags, size No. 5, Airbag-Taschen, Beutel und Taschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Arofol, 240072, Standard, Gr. 5, Größe 5, Bubble bag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
3750
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,33*
1 Tag
3750
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,36*
4 Tage
3732
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,59*
6 Tage
510
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,132*
€ 1,887*
3 Tage
4800
3
pro Karton
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
2FVAF000013
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
1 AROFOL GELB
ab € 0,0895*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2 AROFOL GELB
ab € 0,102*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000004
ab € 0,143*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000006
ab € 0,23*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000007
ab € 0,24*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000008
ab € 2,5745*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000009
ab € 0,31*
Sonstiges
VEPATIM
WX-64103
ab € 5,19*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1301_BRAUN
ab € 0,17*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1305_BRAUN
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.