Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb Q-CONNECT KF02787


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb Q-CONNECT KF02787
Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb Q-CONNECT KF02787
Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb Q-CONNECT KF02787
Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb Q-CONNECT KF02787
Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb Q-CONNECT KF02787
Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb Q-CONNECT KF02787
Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb Q-CONNECT KF02787
Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb Q-CONNECT KF02787
Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb Q-CONNECT KF02787
Artikel-Nr.:
     639-850129008
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02787
EAN/GTIN:
     5706002027872
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 230g
trennblatt a4
Aus 230 g/qm Manilakarton (RC). Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden. Schwarzer Linienaufdruck. Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm (B x H). Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Anzahl der Tabe:
10
Breite:
240
Farbe:
gelb
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
230
Höhe:
300
Lochung:
Eurolochung
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Manilakarton
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, CONKF02787, KF02787, TRENNBLÄTTER, CONNECT, TRENNBLÄTTER WEKRE GMBH, CON KF02787, 44412939, 444412939, 0532787, CONNECT TRENNBLATT A4 GB, Trennblätter, -streifen, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen, Ordnertrennblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
169
€ 5,49*
ab € 4,53*
€ 7,45*
10 Tage
170
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 7,54*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,95*
€ 8,06*
€ 4,16*
ab € 5,65*
€ 9,01*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.