Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, 100 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850129008
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02787
EAN/GTIN:
     5706002027872
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 230g
trennblatt a4
Aus 230 g/qm Manilakarton (RC). Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden. Schwarzer Linienaufdruck. Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm (B x H). Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Farbe:
gelb
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Linienaufdruck vorhanden:
ja
Anzahl der Taben:
10
Lochung:
Eurolochung
Material:
Manilakarton (RC)
Grammatur:
230 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Zwischeneinlagen, Zwischenblätter, Ordnertrennblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
169
€ 5,49*
ab € 4,53*
€ 7,45*
10 Tage
170
€ 5,87*
ab € 4,55*
€ 7,54*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,95*
€ 8,06*
€ 4,16*
ab € 5,65*
€ 9,01*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0453* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.