Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltlaminier-Folie, 66x100mm, 10 Stück Q-CONNECT KF27057


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltlaminier-Folie, 66x100mm, 10 Stück Q-CONNECT KF27057
Kaltlaminier-Folie, 66x100mm, 10 Stück Q-CONNECT KF27057
Kaltlaminier-Folie, 66x100mm, 10 Stück Q-CONNECT KF27057
Kaltlaminier-Folie, 66x100mm, 10 Stück Q-CONNECT KF27057
Kaltlaminier-Folie, 66x100mm, 10 Stück Q-CONNECT KF27057
Artikel-Nr.:
     639-850667
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF27057
EAN/GTIN:
     5705831270572
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Zum manuellen Laminieren von Karten, Ausweisen, etc. ohne Laminator. Aus reißfestem Polyestermaterial transparent. Kaltlaminierhülle auf kurzer Seite geschlossen, 1 Teil selbstklebend mit Abdeckpapier. Die laminierten Hüllen geben zuverlässigen Schutz gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Abnutzung.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Dicke der Folie:
100
Höhe:
6.6
Produktverwendung:
für Visitenkarten
Verwendung für Papierformat:
56 x 90 mm
Werkstoff:
Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,62*
11 Tage
158
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,67*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,89*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.