Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filztafel, 60x45cm, blau Q-CONNECT KF04154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filztafel, 60x45cm, blau Q-CONNECT KF04154
Filztafel, 60x45cm, blau Q-CONNECT KF04154
Filztafel, 60x45cm, blau Q-CONNECT KF04154
Filztafel, 60x45cm, blau Q-CONNECT KF04154
Artikel-Nr.:
     639-853594
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF04154
EAN/GTIN:
     5705831041547
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Q Connect Pinnwand, Notiztafel mit Filzoberfläche, zum Gebrauch mit Pinnnadeln, mit silbernem Aluminiumrahmen
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
false
Breite der Tafel:
60
Farbe:
blau
Farbe des Rahmens:
silber
Größe (B x H):
60 x 45 cm
Höhe der Tafel:
45
Material des Rahmens:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz pinntafel, filz pinnwand, pinnwand 30x40 cm, Notizzettel, Pinnwände, -nadeln, Textiltafeln, Wandtafeln, Haftnotizen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 8,68*
€ 13,19*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 14,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.