Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filztafel, 60x45cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853594
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF04154
EAN/GTIN:
     5705831041547
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Q Connect Pinnwand, Notiztafel mit Filzoberfläche, zum Gebrauch mit Pinnnadeln, mit silbernem Aluminiumrahmen
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Farbe:
blau
Breite:
60 cm
Höhe:
45 cm
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig verwendbar:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Montagematerial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 8,62*
€ 13,24*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,84*
€ 14,99*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.