Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Trend, Ø80mm, transluzent blau DURABLE 1701235540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteköcher Trend, Ø80mm, transluzent blau DURABLE 1701235540
Stifteköcher Trend, Ø80mm, transluzent blau DURABLE 1701235540
Stifteköcher Trend, Ø80mm, transluzent blau DURABLE 1701235540
Stifteköcher Trend, Ø80mm, transluzent blau DURABLE 1701235540
Stifteköcher Trend, Ø80mm, transluzent blau DURABLE 1701235540
Stifteköcher Trend, Ø80mm, transluzent blau DURABLE 1701235540
Artikel-Nr.:
     639-897333201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701235540
EAN/GTIN:
     7318081235543
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher TREND. Anzahl der Fächer: 1 Fächer. Werkstoff: Polystyrol. Größe (B x H x T) oder (Ø x H): 80 x 102 mm. Farbe: transluzent blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Durchmesser:
80
Farbe:
blau/transparent
Höhe:
102
Werkstoff:
Polystyrol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,85*
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 1,60*
€ 2,93*
1
€ 6,78*
ab € 1,92*
€ 3,50*
Lager 639
5
1
€ 4,99*
ab € 2,44*
€ 4,33*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
775906
ab € 1,77*
Ähnlich
Durable
775910
ab € 1,77*
Ähnlich
Durable
775901
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
772201
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
772023
ab € 6,52*
Ähnlich
Durable
772001
ab € 6,63*
Ähnlich
Durable
1701235040
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235020
ab € 1,54*
Ähnlich
Durable
1701235080
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235060
ab € 1,54*
Ähnlich
Durable
1701235992
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235017
ab € 1,54*
Ähnlich
Durable
1701235003
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
1701235400
ab € 1,54*
Ähnlich
Durable
1701235010
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.