Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Trend, Ø80mm, transluzent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897333201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701235540
EAN/GTIN:
     7318081235543
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher TREND. Anzahl der Fächer: 1 Fächer. Werkstoff: Polystyrol. Größe (B x H x T) oder (Ø x H): 80 x 102 mm. Farbe: transluzent blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent blau
Durchmesser:
80 mm
Höhe:
102 mm
Anzahl der Fächer:
1
Material:
Polystyrol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
1
€ 5,49*
ab € 1,47*
€ 2,73*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,84*
1
€ 6,78*
ab € 1,61*
€ 2,93*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 4,28*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
775906
ab € 1,77*
Ähnlich
Durable
775910
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
775901
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
772201
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
772023
ab € 6,54*
Ähnlich
Durable
772001
ab € 6,28*
Ähnlich
Durable
1701235040
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
1701235020
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235080
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
1701235060
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235992
ab € 1,48*
Ähnlich
Durable
1701235017
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235003
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
1701235400
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235010
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.