Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005454
Versandtasche, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005454
Versandtasche, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005454
Versandtasche, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005454
Versandtasche, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005454
Versandtasche, C4, 110g/m², Haftklebend, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005454
Artikel-Nr.:
     639-902790
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005454
EAN/GTIN:
     4003928389062
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche. Format: C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 110 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
324
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
110
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
229
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen selbstklebend, briefumschlag c4, 90712503, 389067, PBS389067, 30006796, 30005454, VERSANDTASCHE, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Fenstertaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 5,49*
ab € 15,37*
€ 21,19*
€ 5,50*
ab € 15,93*
€ 22,37*
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 16,95*
€ 23,10*
€ 7,95*
ab € 16,36*
€ 23,16*
Lager 639
90
€ 4,99*
ab € 20,47*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04470345
ab € 9,395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.