Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-110509175 Herst.-Nr.: A4269AA EAN/GTIN: 4015413316620 |
| | |
|
| | |
| IS Brausearmatur MELANGE A4269 AP chrom Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 79 - 84 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Durchmesser 40 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung (BxAusld.): 299x161 mm Durchfluss (3 bar): 14 l Hersteller: Ideal Standard Serie: Melange Artikel-Nr.: A4269AA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,80* | € 244,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 194,48* | € 244,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 204,17* | € 245,27* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 207,57* | € 249,37* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 213,89* | € 256,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|