Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Brausearmatur MELANGE A4719


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-110535175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A4719AA
EAN/GTIN:
     4015413321167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IS Brausearmatur MELANGE A4719 UP Baus. 2 für Easy Box chrom Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser. Oberfläche: Chrom Hersteller: Ideal Standard Serie: Melange Artikel-Nr. A4719AA Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU). Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen rund Durchmesser 163 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A960705AA). Vorabsperrung (A960706NU). Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963462NU).
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,97*
€ 213,04*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,55*
€ 214,04*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 181,17*
€ 214,53*
€ 5,95*
ab € 188,58*
€ 222,89*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,48*
€ 234,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4269AA
ab € 200,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A6337AA
ab € 206,37*
Ähnlich
Ideal Standard
B9493AA
ab € 138,70*
Ähnlich
Ideal Standard
A5666AA
ab € 114,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A5663AA
ab € 133,23*
Ähnlich
Ideal Standard
A6339AA
ab € 182,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.