Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SHIELDskin™ XTREME Eco Nitrile 300 DI+, ISO5, Größe L/9, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-630104
Hersteller:
     SHIELD Scientific
Herst.-Nr.:
     68 8654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuh SHIELDskin™ XTREME Eco Nitrile 300 DI+, ISO5, Größe L/9, 100/VE

Reinraum-Handschuh SHIELDskin™ XTREME Eco Nitrile 300 DI+, ISO 5, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig machbare Risiken, gemäß ISO 374-5:2106 VIRUS, AQL 1.5 gemäß EN 374-2:2019 Level 2, ISO 16604:2004 Prozedur B, ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B KPT, EN 16523-1:2015+A1:2018 und gemäß EN 1149-1-2-3 & 5, beihändig tragbar, Rollrand,texturierte Fingerspitzen, Farbe: weiß, Material: puderfreies Nitril, Länge: ca. 300mm, Größe: L/9, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,87*
€ 31,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHIELD Scientific
68 8653
ab € 21,56*
Sonstiges
SHIELD Scientific
68 8652
ab € 21,52*
Sonstiges
SHIELD Scientific
68 8655
ab € 21,67*
Sonstiges
SHIELD Scientific
68 8651
ab € 21,68*
Sonstiges
SHIELD Scientific
68 8656
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.