Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SHIELDskin™ XTREME Orange Nitrile 300 DI, ISO5, Größe XL/10 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-630125
Hersteller:
     SHIELD Scientific
Herst.-Nr.:
     69 6455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuh SHIELDskin™ XTREME Orange Nitrile 300 DI, ISO5, Größe XL/10 100/VE

Reinraum-Handschuh SHIELDskin™ XTREME Orange Nitrile 300 DI, ISO 5, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig machbare Risiken, gemäß ISO 374-5:2016 VIRUS, AQL 0.25 gemäß EN 374-2:2019 Level 3, ISO 16604:2004 Prozedur B, ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B JKPT, EN 16523-1:2015+A1:2018 und gemäß EN 1149-1-2-3 & 5, nicht steril, beihändig tragbar, Rollrand, texturierte Fingerspitzen, Farbe: orange, Material: puderfreies Nitril, Länge: ca. 300 mm, Größe: XL/10, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,02*
€ 46,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,03*
€ 42,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,93*
€ 40,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 6454
ab € 28,50*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 6453
ab € 28,52*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 6452
ab € 28,37*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 6451
ab € 28,38*
Sonstiges
SHIELD Scientific
69 6456
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.