Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung Slim für OLED TV 32"-65" , schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICA-LCD-24O
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-24O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• VESA-Bohrungen kompatibel mit LG OLED-Fernsehern • VESA-Platte mit abnehmbarem Design: ermöglicht eine sehr einfache Installation • Automatisches Federverriegelungssystem mit Schnellverschlusskabeln Spezifikationen • Schlanke Halterung kompatibel mit LG OLED TV • Unterstützt TV von 32 bis 65 " • Unterstützt VESA bis zu 400x200 • Unterstütztes Maximalgewicht: 30 kg • Kompatibel mit gebogenen Fernsehgeräten • Schwarze Farbe Packungsinhalt • Universelle TV-Wandhalterung • Montagematerial • Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
30 kg
Breite:
432.5 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
22 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 18,26*
€ 19,79*
€ 6,90*
ab € 18,74*
€ 20,29*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,08*
€ 22,76*
4 Tage
3
€ 9,90*
ab € 34,64*
€ 37,23*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,76*
€ 46,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-PLB-133MTY
ab € 11,87*
Zubehör
Techly
ICA-PLB-133LTY
ab € 15,47*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-136M
ab € 35,99*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-136MW
ab € 32,92*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-147XL
ab € 59,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.