Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
UltraWide Monitor
>
Artikel
IIYAMA DS LH10551UWS 265.9cm IPS
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ESG Score
icecat
Lager 643
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-443788
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
LH10551UWS-B1AG
EAN/GTIN:
4948570121977
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
IIYAMA DS LH10551UWS 265.9cm IPS
105"/5120x2160/DP/USB-C/21:9/24/7
... >
Displays
>
Großformatdisplays
>
Iiyama
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
iiyama 4k monitor
,
iiyama monitore
,
bildschirm 10 zoll
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
Frei Haus
ab € 4.510,69*
€ 4.723,73*
Lager 1817
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.559,43*
€ 4.794,66*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 4.603,27*
€ 4.819,37*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 4.605,43*
€ 4.834,02*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.630,23*
€ 4.836,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.723,73*
€ 5.621,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.697,05*
€ 5.589,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.579,96*
€ 5.450,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.520,50*
€ 5.379,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.510,69*
€ 5.367,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts
ADM-875BL2
ab € 128,16*
Zubehör
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts
NS-M4000BLACK
ab € 421,15*
Zubehör
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Schwarz
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 505,47*
Zubehör
iiyama MD-ADAP001 Schwarz
Iiyama
MD ADAP001
ab € 9,44*
Zubehör
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 482,74*
Zubehör
iiyama MD-WLIFT2031-W1 2,67 m (105") Weiß Flur
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
ab € 482,81*
Zubehör
iiyama MD-WM15060 2,67 m (105") Schwarz Wand
Iiyama
MD WM15060
ab € 151,30*
Zubehör
iiyama MD-WM60150 2,67 m (105") Schwarz Wand
Iiyama
MD WM60150
ab € 151,85*
Zubehör
iiyama OPC51201CC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
Iiyama
OPC51201CC-1
ab € 561,03*
Zubehör
iiyama OPC51204BC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-12450H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Iiyama
OPC51204BC-1
ab € 441,19*
Zubehör
iiyama WP II960A Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
Iiyama
WP II960A
ab € 313,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen