Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer Box 1 NS-M4000, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-M4000BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-M4000BLACK
EAN/GTIN:
     8717371447427
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Der Neomounts Bodenständer, das Modell NS-M4000BLACK, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 105" (267 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Dieser Wagen ermöglicht Ihnen die Nutzung des Gerätes an mehreren Standorten Ihres Gebäudes. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil Ihres Standortes. Intelligentes Kabelmanagement führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Die Neomounts Halterung ist manuell höhenverstellbar. Neomounts' Bodenständer NS-M4000BLACK hält Ihren Fernseher, AV-Geräten und verbirgt sogar Ihre Kabel. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Der Bodenständer wird auch mit vier Nivellierfüßen geliefert. Neomounts NS-M4000BLACK eignet sich für Bildschirme bis 105" (267 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 150 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 1000x600mm Lochmuster. Befestigungsmaterial im LIeferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
60
Max. Bildschirmgröße (inch):
105
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
150
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
1000x600 mm
Montage:
Boden
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
131-153 cm
Kabelführung:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,25*
€ 522,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,19*
€ 501,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 19,98*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,53*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,10*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 33,88*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 79,03*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,08*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,09*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,11*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,11*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,00*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,15*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.