Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-381501 Herst.-Nr.: 8600 EAN/GTIN: 4250058548603 |
| |
|
| | |
| - Portrait- oder Landscape-Ausrichtung - VESA-Aufnahme: -5° / +15° neigbar - VESA-Aufnahme: ±30° schwenkbar - in 50 mm-Schritten höhenverstellbar - variabler Deckenabstand: 920 - 3000 mm - Deckenmodul 0 bis 90° neigbar - innenliegende Kabelführung Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm Deckenhalter, Monitor Deckenhalter, Monitordeckenhalter, TFT-Deckenhalterung, halterung tv, Deckenhalterung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 89,21* | € 93,13* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,50* | € 93,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 93,64* | € 97,75* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,51* | € 101,43* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,668* | € 155,008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|