Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 3.1 Kabel C Stecker auf HDMI 1.8 m Digital/Daten Digital/Display/Video 1,8 m 3.0 CE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB 3.1 Kabel C Stecker auf HDMI 1.8 m Digital/Daten Digital/Display/Video 1,8 m 3.0 CE Schwarz
Goobay USB 3.1 Kabel C Stecker auf HDMI 1.8 m Digital/Daten Digital/Display/Video 1,8 m 3.0 CE Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994932473
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77528
EAN/GTIN:
     4040849775284
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
USB HDMI Adapter

Goobay USB 3.1 Kabel C Stecker auf HDMI 1.8 m Digital/Daten Digital/Display/Video 1,8 m 3.0 CE Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: goobay HDMI-Kabel - 1.8 m Kabel: HDMI-Kabel - HDMI / USB Länge: 1.8 m Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): USB-C - Stecker Produktzertifizierungen: USB 3.1 Gen 2 Besonderheiten: 4K-Format Unterstützung, rund

Goobay USB 3.1 Kabel C Stecker auf HDMI 1.8 m Digital/Daten Digital/Display/Video 1,8 m 3.0 CE Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.1 Stecker C · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Schwarz · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Produkt–Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Stecker–Ausführung: gerade

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
68 g
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Polybag
Funktionen
Kabellänge
1,8 m
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, WEEE
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
HDCP
Ja
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
HDMI
Energiequelle
USB
Plug & Play
Ja

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 21,19*
€ 22,39*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,11*
€ 28,55*
4 Tage
499
€ 9,90*
ab € 36,05*
€ 37,80*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51598
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
55225
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
55555
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay
56620
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
66502
ab € 4,37*
Zubehör
Goobay
66504
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.