|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6451-666-XL Herst.-Nr.: 666-XL EAN/GTIN: 4059276001064 |
| | |
|
|  |  |
 | Nitril- Einweghandschuh, standard Qualität, schwarz, ungepudert, Länge ca. 24 cm, AQL 1.5, Stärke: 0,08 mm, Chemikalienschutz, gute Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl, Lebensmittel zugelassen, latexfrei, besonders geschmeidig und komfortabel, Fingerspitzen strukturiert, gute Passform, sehr gutes Feingefühl, sicher und reißfest, beidseitig tragbar Weitere Informationen:  |  | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Material: | Nitril | Länge: | 24 cm | Materialstärke: | 0,08 mm | Liste der definierten Prüfchemikalien: | J | K | T | Lieferbare Größen: | S - XXL | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken | Verpackung: | Box á 100 Stück / 10 Boxen im Karton | Norm: | EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, profit 666, Schutzhandschuhe |
|  |  |
| |