Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Bolzenanker FZA 12x40 M8/15 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-060775
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060775
EAN/GTIN:
     4006209607756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
69 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
15 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | DIBT Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
12 x 40
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 12 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
rostfreier Stahl
Produktlinie:
FZA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1275.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,8409*
€ 10,5509*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,902*
€ 10,572*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9604*
€ 10,6704*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,4384*
€ 11,2184*
Lager 646
375
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 235,39*
€ 267,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,35*
€ 318,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,58*
€ 316,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,96*
€ 296,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,07*
€ 289,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 239,64*
€ 285,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 235,39*
€ 280,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,4156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.