Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ergo Superior Fuchsschw. 440Mm F. Feines-Mittelgr. Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ergo Superior Fuchsschw. 440Mm F. Feines-Mittelgr. Holz
Bahco Ergo Superior Fuchsschw. 440Mm F. Feines-Mittelgr. Holz
Artikel-Nr.:
     6593-Bahco-260016XT11HP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     260016XT11HP
EAN/GTIN:
     7311518239527
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz bahco 475mm
  • Die Handsäge wurde im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
  • Superior-Säge im Werkzeugkastenformat für feine bis mittelgrobe Materialien aus Holz
  • Einzigartige XT-Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe
  • Der verschraubte Dreikomponenten-Griff kann für ungefähre 45°- und 90°-Markierungen genutzt werden
  • Das verstärkte Blatt sorgt für hohe Präzision und Stabilität
  • Ergonomisches und perfekt ausbalanciertes Produkt, liegt optimal in der Hand und bietet perfekten Halt sowie hohen Komfort beim Sägen
  • Reibungsmindernde Rostschutz-Beschichtung
  • Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
  • Komfortabler Dreikomponenten-Griff für hervorragenden Halt, geeignet als 45- und 90°-Markierungshilfe
  • Bleibt länger scharf, dank der einzigartigen gehärteten XT-Zahnung
  • Das verstärkte Blatt sorgt für hohe Präzision und Stabilität
  • Eine reibungsmindernde Beschichtung erleichtert das Sägen
  • Für das Schneiden feiner Materialien
  • Kleine Handsäge in Werkzeugkastengröße
Weitere Informationen:
Länge:
510.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
85.00 mm
Bullet 1:
ERGO(TM) Handsäge
Bullet 2:
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff mit einzigartiger Balance
Bullet 3:
Handsäge für feine bis mittelgrobe Materialien aus Holz
Bullet 4:
PRODUKTÜBERSICHT
Bullet 5:
Artikelnummer 2600-16-XT11-HP 400 mm 11/12 450 g 16 in
Technische Daten:
<ul> <li data-ng-repeat="marketingText in productBlock.marketingTexts">ERGO™ Handsäge <li data-ng-repeat="marketingText in productBlock.marketingTexts">Ergonomischer 3-Komponenten-Griff mit einzigartiger Balance <li data-ng-repeat="marketingText in productBlock.marketingTexts">Handsäge für feine bis mittelgrobe Materialien aus Holz <li data-ng-repeat="marketingText in productBlock.marketingTexts">Größe: 400 mm (16 Zoll) <li data-ng-repeat="marketingText in productBlock.marketingTexts">Gewicht: 450 g <li data-ng-repeat="marketingText in productBlock.marketingTexts">11/12 Zähne/Zoll
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
€ 6,90*
ab € 17,55*
€ 23,05*
4 Tage
821
€ 4,30*
ab € 18,12*
€ 24,43*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 25,04*
€ 4,80*
ab € 21,00*
€ 27,76*
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 28,07*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
813437
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.