| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-26110 Herst.-Nr.: 26110 EAN/GTIN: 4036421261122 |
| | |
|
| | |
| Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff Hochwertiger 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff, für glatte und saugfähige Untergründe, 20 g und 50 g in gelförmiger Viskosität, 10 g in dünnflüssiger Viskosität. Verarbeitungsvorteile: Starke Verklebung nach Sekunden, einfache Handhabung, gute Materialverträglichkeit, Sicherheit in der Anwendung, sekundenschnelle Haftung, verklebt unterschiedlichste Materialien, gelförmige Konsistenz ermöglicht sauberes Arbeiten, läuft nicht ab und tropftnicht, praktischer Drehverschluss, angebrochen bis zu 12 Monate haltbar, sehr gut dosierbar, extrem hohe Haftkraft, dauerhaft transparent, kein „Absaufen“ auf saugenden Flächen. Anwendungsbereiche: Für Montage und Reparaturen im Innen- und Außenbereich, Verkleben von Gummidichtungen, klebt Holz, MDF, Leder, Papier, Kork, Gummi, Metalle, Aluminium, Hartschaum, Kunststoffe, Kunststoffkanten, Keramik, Fliesen u. v m. Weitere Informationen: | | Länge: | 25.00 mm | Breite: | 25.00 mm | Höhe: | 95.00 mm | Bullet 1: | Basis Ethyl-Cyanacrylat Dichte ca. 1,05 g/cm³ Endfestigkeit nach 24 Stunden Geruch charakteristisch Haltbarkeit 12 Monate Handfestigkeit nach 1 bis 20 Sekunden (je nach Werkstoff) Hautbildezeit ca. 1 bis 2 Minuten Lagerung bei +5° C bis +14° C Temperatur beständig von -30° C bis +150° C Viskosität dünnflüssig (80 bis 120 mPas bei +25° C) Zugfestigkeit > 18 N/mm² (bei Stahl sandgestrahlt) | Technische Daten: | Technische Daten Basis Ethyl-Cyanacrylat Dichte ca. 1,05 g/cm³ Endfestigkeit nach 24 Stunden Geruch charakteristisch Haltbarkeit 12 Monate Handfestigkeit nach 1 bis 20 Sekunden (je nach Werkstoff) Hautbildezeit ca. 1 bis 2 Minuten Lagerung bei +5° C bis +14° C Temperatur beständig von -30° C bis +150° C Viskosität dünnflüssig (80 bis 120 mPas bei +25° C) Zugfestigkeit > 18 N/mm² (bei Stahl sandgestrahlt) <p> | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, komponentenkleber klar, cyanacrylat klebstoff, kunststoffkleber beko |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 6,21* | € 8,69* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 7,81352* | € 10,88352* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,621* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|