Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Armaturenzange MX Zangenschlüssel 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Armaturenzange MX Zangenschlüssel 250 mm
Felo Armaturenzange MX Zangenschlüssel 250 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00089702540
Herst.-Nr.:
     00089702540
EAN/GTIN:
     4007157650979
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Felo - Armaturenzange / Zangenschlüssel MX 250 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 250<li>Gewicht (g): 350
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 46,28*
€ 57,25*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 52,06*
€ 68,83*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.