Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo 160 mm Hebel-Kraftseitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo 160 mm Hebel-Kraftseitenschneider
Felo 160 mm Hebel-Kraftseitenschneider
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-59101640
Herst.-Nr.:
     59101640
EAN/GTIN:
     4007157637772
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider

Klingenlänge mm: 160; Gewicht g: 200

 

Geräumte Greifflächen für sicheren Halt am Werkstück
Optimaler dauerhafter Oberflächenschutzdurch speziellen Matt-Chrom
Schneide zusätzlich induktiv gehärtet, 60 / 64 HRC
Optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision
Spielfreies und leichtgängiges Gelenk
Abgleitschutz für sicheren Griff
Gesenkgeschmiedet aus Spezialstahl
Ergonomisch ausgereiftes Design für höchsten Arbeitskomfort
2Komponenten- Grifftechnologie
Halterung für SystemClipmit Halteschlaufe

Weitere Informationen:
Länge:
187.00 mm
Breite:
62.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 15,08*
€ 19,99*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 17,19*
€ 24,33*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 41,71*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.