Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo 180 mm Hebel-Kraftseitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo 180 mm Hebel-Kraftseitenschneider
Felo 180 mm Hebel-Kraftseitenschneider
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-59101840
Herst.-Nr.:
     59101840
EAN/GTIN:
     4007157637796
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider

Klingenlänge mm: 180; Gewicht g: 240

 

Geräumte Greifflächen für sicheren Halt am Werkstück
Optimaler dauerhafter Oberflächenschutzdurch speziellen Matt-Chrom
Schneide zusätzlich induktiv gehärtet, 60 / 64 HRC
Optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision
Spielfreies und leichtgängiges Gelenk
Abgleitschutz für sicheren Griff
Gesenkgeschmiedet aus Spezialstahl
Ergonomisch ausgereiftes Design für höchsten Arbeitskomfort
2Komponenten- Grifftechnologie
Halterung für SystemClipmit Halteschlaufe

Weitere Informationen:
Länge:
190.00 mm
Breite:
62.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 20,84*
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 15,38*
€ 21,58*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,38*
€ 43,23*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.