Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo 200 mm Hebel-Kraftseitenschneider 591 020 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo 200 mm Hebel-Kraftseitenschneider 591 020 40
Felo 200 mm Hebel-Kraftseitenschneider 591 020 40
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-59102040
Herst.-Nr.:
     59102040
EAN/GTIN:
     4007157637895
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider

Klingenlänge mm: 200; Gewicht g: 330

Geräumte Greifflächen für sicheren Halt am Werkstück
Optimaler dauerhafter Oberflächenschutzdurch speziellen Matt-Chrom
Schneide zusätzlich induktiv gehärtet, 60 / 64 HRC
Optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision
Spielfreies und leichtgängiges Gelenk
Abgleitschutz für sicheren Griff
Gesenkgeschmiedet aus Spezialstahl
Ergonomisch ausgereiftes Design für höchsten Arbeitskomfort
2Komponenten- Grifftechnologie
Halterung für SystemClipmit Halteschlaufe

Weitere Informationen:
Länge:
224.00 mm
Breite:
56.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 21,48*
€ 27,67*
Lager 6593
2
1
€ 4,50*
ab € 24,54*
€ 33,89*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 55,74*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.