Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schnitzwerkzeug
>
Schnitzeisen
>
Lochbeitel
>
Artikel
KIRSCHEN Lochbeitel mit Weißbuchenheft, 10mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6593-Kirschen-1301010
Hersteller:
KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
1301010
EAN/GTIN:
4016649131100
Suchbegriffe:
Lochbeitel
Ölstein
lochbeitel kirschen
lochbeitel
»KIRSCHEN« Beitel werden aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil von Hand geschmiedet. Sie liegen mit einer Härte von ± HRc 61 über die gesamte Nutzlänge der Klinge weit über der DIN und erzeugen durch ihre riefenfrei polierte Oberfläche einen glatten Schnitt. Die Beitel werden werksmäßig mit einem Schneidenwinkel von 25° ausgeliefert. Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz. Wir empfehlen die Schneide unserer Beitel vor dem ersten Einsatz mit einem Abziehstein abzuziehen. Lochbeitel eignen sich insbesondere zum Ausstemmen von Zapfen-Löchern. Zum Glätten des Bodens benutzt man den Schwanenhals-Lochbeitel. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
370.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Original Kirschen Lochbeitel mit Weißbuchenheft – 10mm
Bullet 2:
Lochbeitel, schwere, starke, nach DIN 5143, mit abgeflachtem Weißbuchenheft und Lederscheibe
Bullet 3:
Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz
Bullet 4:
Sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge
Bullet 5:
In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
Technische Daten:
<ul><li>Original Kirschen Lochbeitel mit Weißbuchenheft – 10mm<li>Lochbeitel, schwere, starke, nach DIN 5143, mit abgeflachtem Weißbuchenheft und Lederscheibe<li>Dieser Winkel eignet sich für weiches bis mittelhartes Holz<li>Sehr langlebig durch eine enorme Härte von ± HRc 61 über der gesamten Nutzlänge<li>In Deutschland von Hand geschmiedet aus Spezial-Werkstahl
... >
Lager 6593
>
Hersteller
>
"Kirschen"
Weitere Suchbegriffe:
Kirschen
,
Stechbeitel
,
Beitel
,
Holz
,
Werkzeug
,
Stahl
,
made
,
in
,
germany
,
handgeschmiedet
,
1301010
,
Weißbuchenheft
,
10mm
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6593
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 31,09*
€ 42,05*
Lager 415
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,20*
€ 46,58*
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,14*
€ 56,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6593
Versand:
Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6593
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beitelheft 120 mm, Weißbuche, abgeflacht, 2 Zwingen
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,18*
Zubehör
Feinschleifscheibe blau, lose
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,19*
Zubehör
Feinschleifscheibe rot, lose
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
Kirschen 3702005 Abziehstein
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,14*
Zubehör
Kirschen 3704000 Abziehstein
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,70*
Zubehör
Kirschen 3706000 Abziehstein
KIRSCHEN
3706000
ab € 33,30*
Zubehör
Kirschen 3710000 Abziehstein
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,92*
Zubehör
Kirschen Größe 3 3702003 Abziehstein
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
Kirschen Größe 6 3702006 Abziehstein
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,10*
Zubehör
Kombiniertes Schleif-/Schärfaggregat mit 4 Scheiben
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,10*
Zubehör
Multiform-Abziehstein 101 x 35 x 8/2 mm aus Natur-Hart-Arkansas
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,20*
Zubehör
Multiform-Abziehstein 125 x 40 x 10/3 mm, mittlere Körnung
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,37*
Zubehör
Paste für Streichriemen
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,06*
Zubehör
Spezial-Abziehöl 100 ml
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
Streichriemen vierseitig
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen