Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-109-49-VDE-205 Herst.-Nr.: 109-49-VDE-205 EAN/GTIN: 4003758409381 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraft-Kombinationszange CombiMax VDE - Amerikanische Form
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Zum Schneiden von harten und weichen Drähten
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Mit Nagel- & Drahthalter
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Asymmetrische Greifflächen für besseren Halt am Werkstück
- Integrierter Ringschlüssel
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 205.00 mm | Technische Daten: | 109-49-VDE-205 Länge - mm 205 Länge - in 8 Backenform Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 5,9 Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 3,8 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2,5 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 13 Schlüsselweite - mm 20 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5746 Ausführung Schneidenhärte - HRC 57 - 59 Gewicht - g 305 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 40938 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, vde kombinationszange, kombinationszange, nws kombizange, NWS, CombiMax, 109-49-VDE-205, |, Halte-, Greif-, Biege-, und, Schneidarbeiten, zum, Schneiden, von, harten, weichen, Drähten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,10* | € 23,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 16,58* | € 23,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,45* | ab € 19,04* | € 26,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 20,01* | € 28,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,88* | € 32,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|