Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 1000 Volt 200mm-SB Hebel-Kraft-Seitenschneider FantasticoPlus 138-43-200 | Präzisionsschneiden für Piano Draht, Bolzen, Nägel, Nieten | Kraftgewerbe mit Hebelübersetzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS 1000 Volt 200mm-SB Hebel-Kraft-Seitenschneider FantasticoPlus 138-43-200 | Präzisionsschneiden für Piano Draht, Bolzen, Nägel, Nieten | Kraftgewerbe mit Hebelübersetzung
NWS 1000 Volt 200mm-SB Hebel-Kraft-Seitenschneider FantasticoPlus 138-43-200 | Präzisionsschneiden für Piano Draht, Bolzen, Nägel, Nieten | Kraftgewerbe mit Hebelübersetzung
NWS 1000 Volt 200mm-SB Hebel-Kraft-Seitenschneider FantasticoPlus 138-43-200 | Präzisionsschneiden für Piano Draht, Bolzen, Nägel, Nieten | Kraftgewerbe mit Hebelübersetzung
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-138-43-200-SB
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     138-43-200-SB
EAN/GTIN:
     4003758638309
Suchbegriffe:
Hebel-Seitenschneider
Hebelseitenschneider
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Hebel-Kraft-Seitenschneider FantasticoPlus 1000V
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
  • Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
  • Präzisionsschneiden für Bolzen, Nägel, Nieten, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe
  • Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Enorme Schneidleistung, bis zu 50 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern
  • Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900
  • Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Technische Daten:
138-43-200-SB   Länge - mm 200 Länge - in 8 Schneidenform Mittelharter Draht (750 N/mm²) Nagel, Drahtstift - Schneidkapazität - Ø mm 4,5 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 3,5 Pianodraht (2300 N/mm²) Federstahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 3 DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite DIN ISO 5749 Ausführung Schneidenhärte - HRC 61 - 63 Gewicht - g 350 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 245 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 67 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 33 Gewicht SB-Verpackung - g 15 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 63830 9
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, nws kraft-seitenschneider, NWS, 1000, Volt, 200mm-SB, Hebel-Kraft-Seitenschneider, FantasticoPlus, 138-43-200, |, Präzisionsschneiden, für, Piano, Draht, Bolzen, Nägel, Nieten, Kraftgewerbe, mit, Hebelübersetzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.