| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1671-11R-400 Herst.-Nr.: 1671-11R-400 EAN/GTIN: 4003758167106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die S-Maul Rohrzange mit automatischer Maulweitenanpassung. Die aggressive S-Pipe Rohrzange setzt neue Maßstäbe. Verzahnung entgegen der Drehrichtung. Präzisionsmaul mit speziellem Profil auch für kleine Teile. Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen. Zähne zusätzlich induktiv gehärtet. Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen. Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen. Schnelle Anpassung an das zu greifende Werkstück durch neuartige Rasterverstellung (QuattroGripp-Raster). Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung. Rot pulverbeschichtet. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 400.00 mm | Bullet 1: | Die S-Maul Rohrzange mit automatischer Maulweitenanpassung | Bullet 2: | Die aggressive S-Pipe Rohrzange setzt neue Maßstäbe | Bullet 3: | Verzahnung entgegen der Drehrichtung | Bullet 4: | Präzisionsmaul mit speziellem Profil auch für kleine Teile | Bullet 5: | Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 400mm, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, NWS, S-Maul, 1671-11R-400 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 41,67* | € 63,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 47,02* | € 63,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 46,65* | € 63,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,84* | € 107,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|