Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Rohr-Schweisser-Gripzange auf SB-Karte 187-11-280-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Rohr-Schweisser-Gripzange auf SB-Karte 187-11-280-SB
NWS Rohr-Schweisser-Gripzange auf SB-Karte 187-11-280-SB
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-187-11-280-SB
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     187-11-280-SB
EAN/GTIN:
     4003758687024
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
Zum sicheren Halten, Klemmen und Spannen von Rund-, Profil- und/oder Flachmaterial. Einsatzbereich: rundes Material. Zum zentrischen Spannen von nebeneinander liegendem Rund- oder Rohrmaterial beim Schweißen . Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Einhandbedienung. Mit Schnelllösehebel und Stellschraube. Schwarz pulverbeschichtet. Zangenkörper aus hochfestem Federstahl
Weitere Informationen:
Länge:
280.00 mm
Bullet 1:
Zum sicheren Halten, Klemmen und Spannen von Rund-, Profil- und/oder Flachmaterial
Bullet 2:
Einsatzbereich: rundes Material
Bullet 3:
Zum zentrischen Spannen von nebeneinander liegendem Rund- oder Rohrmaterial beim Schweißen
Bullet 4:
Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
Bullet 5:
Einhandbedienung
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, grip schweißzange, NWS, Rohr-Schweisser-Gripzange, auf, SB-Karte, 187-11-280-SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.