| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-188-11-280-SB Herst.-Nr.: 188-11-280-SB EAN/GTIN: 4003758688007 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Halten, Klemmen und Spannen von Rund-, Profil- und/oder Flachmaterial. Einsatzbereich: besonders geeignet für sperrige Werkstücke oder Profile mit hohen Stegen. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Mit Schnelllösehebel und Stellschraube. Einhandbedienung. Schwarz pulverbeschichtet. Zangenkörper aus hochfestem Federstahl Weitere Informationen: | | Länge: | 280.00 mm | Bullet 1: | Zum sicheren Halten, Klemmen und Spannen von Rund-, Profil- und/oder Flachmaterial | Bullet 2: | Einsatzbereich: besonders geeignet für sperrige Werkstücke oder Profile mit hohen Stegen | Bullet 3: | Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung | Bullet 4: | Mit Schnelllösehebel und Stellschraube | Bullet 5: | Einhandbedienung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NWS, Klammer-Gripzange, auf, SB-Karte, 188-11-280-SB |
| | |
| |