| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-188-11-600 Herst.-Nr.: 188-11-600 EAN/GTIN: 4003758188026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum sicheren Halten, Klemmen und Spannen von Rund-, Profil- und/oder Flachmaterial. Einsatzbereich: besonders geeignet für sperrige Werkstücke oder Profile mit hohen Stegen. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Mit Schnelllösehebel und Stellschraube. Einhandbedienung. Schwarz pulverbeschichtet. Zangenkörper aus hochfestem Federstahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 600.00 mm | Bullet 1: | Zum sicheren Halten, Klemmen und Spannen von Rund-, Profil- und/oder Flachmaterial | Bullet 2: | Einsatzbereich: besonders geeignet für sperrige Werkstücke oder Profile mit hohen Stegen | Bullet 3: | Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung | Bullet 4: | Mit Schnelllösehebel und Stellschraube | Bullet 5: | Einhandbedienung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NWS, Klammer-Gripzange, 188-11-600 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |